LUBE PMP530-04 Sistem de lubrifiere cu grăsime 4 Alimentare | AB3JBG 1TMU4

LUBE PMP530-04 Sistem de lubrifiere cu grăsime 4 Alimentare

În stoc
Articol: AB3JBG Model: PMP530-04Crucea Ref: 1TMU4

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,270.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de lubrifiere cu măsurare de precizie
Admisie1/8 "NPT
Presiunea de intrare a aerului25 la 125 psi
Tipul de lubrifiereUnsoare
MaterialAluminiu, oțel de alamă, polimer transparent
Tip montareCutie NEMA
Număr de fluxuri4
Ziua OperațieiOperat cu aer
producție0 la 0.012 cu. in./cycle/feed
Adâncimea totală6.56 "
Inălțime totală19.8 "
Lățimea totală9"
Raportul pompei9:0
Capacitate rezervor75 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.225
Înălțimea navei (cm)21.34
Lungimea navei (cm)55.12
Lățimea navei (cm)31.5
Codul HS8479899899
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. Presiune de ieșire (300 psi)

Variante de produs

ProdusModelTip montareAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
LUBE PMP350-06 Sistem de lubrifiere cu grăsime 6 Alimentare | AB3JBF 1TMU3 PMP350-06Panoul NEMA7"14.75 "12.88 "€4,564.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUBE PMP530-04 Sistem de lubrifiere cu grăsime 4 Alimentare
€4,270.04 /unitate