LUBE Alimentarea sistemului de lubrifiere cu grăsime


Sistemele de lubrifiere cu grăsime (Industriile LDI) sunt ideale pentru aplicațiile cu ulei care necesită ungere a patru până la șase puncte de lubrifiere separate.

Filtru
Admisie: 1/8 "NPT , Material: Aluminiu, oțel de alamă, polimer transparent , Operațiune: Operat cu aer , Ieșire: 0 la 0.012 cu. in./cycle/feed
StilModelTip montareAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
PMP530-04
Cutie NEMA6.56 "19.8 "9"€4,270.04
B
PMP350-06
Panoul NEMA7"14.75 "12.88 "€4,564.00

DESCRIERE

  • Sistemele de lubrifiere cu grăsime pot fi operate la presiuni de admisie a aerului cuprinse între 25 și 125 psi.
  • Dispun de garnituri Buna N / Viton pentru prevenirea scurgerilor.
  • Aceste sisteme de lubrifiere cu grăsime sunt echipate cu o supapă solenoidală cu 3 căi pentru un debit crescut de lubrifiant.
  • În plus, ele dispun de un temporizator dublu reglabil al ciclului de repetare pentru a transmite semnale către pompă.
  • Aceste sisteme de lubrifiere centralizată au capac detașabil cu balamale pentru acces ușor la componentele interne pentru întreținere.
  • Au un rezervor transparent din polimer pentru depozitarea lubrifianților.
  • Acest sistem de lubrifiere cu grăsime constă dintr-o pompă de alimentare independentă, care poate fi reglată extern folosind un filet micrometric cu reglaj de pas de 0.02.

Întrebări Frecvente

Care este presiunea maximă de ieșire a sistemelor de lubrifiere cu grăsime Lube?

300 psi.

Care este raportul pompei acestor sisteme de lubrifiere cu grăsime?

9: 0.

Care este capacitatea maximă a rezervorului acestor sisteme de lubrifiere cu grăsime?

168 cu.inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?