Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUBERFINER LAF1226 Filtru de aer cu tuburi multiple 8-3/16 inci înălțime | AH6LAC 36CZ93

LUBERFINER LAF1226 Filtru de aer cu tuburi multiple 8-3/16 inci înălțime

În stoc
Articol: AH6LAC Model: LAF1226Crucea Ref: 36CZ93
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
€8.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer
Înălţime8.187 "
Lungime15.187 "
Lăţime5 15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.665
Înălțimea navei (cm)22.61
Lungimea navei (cm)39.12
Lățimea navei (cm)17.27
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: filtru motor

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț
LUBERFINER LAF24 Filtru de aer cu tuburi multiple 8-3/16 inci înălțime | AH6LMC 36DD38 LAF248.187 "15.25 "10.62 "€12.90
LUBERFINER LAF2438 Filtru de aer cu tuburi multiple 8-5/16 inci înălțime | AH6LMF 36DD41 LAF24388 5 / 16 "19 15 / 16 "8.187 "€13.72
LUBERFINER LAF320 Filtru de aer cu tuburi multiple 8-3/16 inci înălțime | AH6LPP 36DD95 LAF3208.187 "19.75 "10 9 / 16 "€18.86
Filtru de aer LUBERFINER LAFP4 cu tuburi multiple 8-3/16 inci înălțime | AH6MXC 36DL84 LAFP48.187 "5 15 / 16 "5 15 / 16 "€3.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUBERFINER LAF1226 Filtru de aer cu tuburi multiple 8-3/16 inci înălțime
€8.59 /unitate