Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUBERFINER LAF2438 Filtru de aer cu tuburi multiple 8-5/16 inci înălțime | AH6LMF 36DD41

LUBERFINER LAF2438 Filtru de aer cu tuburi multiple 8-5/16 inci înălțime

În stoc
Articol: AH6LMF Model: LAF2438Crucea Ref: 36DD41
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
€13.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer
Înălţime8 5 / 16 "
Lungime19 15 / 16 "
Lăţime8.187 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.195
Înălțimea navei (cm)22.35
Lungimea navei (cm)51.05
Lățimea navei (cm)21.84
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: filtru motor

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț
LUBERFINER LAF1226 Filtru de aer cu tuburi multiple 8-3/16 inci înălțime | AH6LAC 36CZ93 LAF12268.187 "15.187 "5 15 / 16 "€8.59
LUBERFINER LAF24 Filtru de aer cu tuburi multiple 8-3/16 inci înălțime | AH6LMC 36DD38 LAF248.187 "15.25 "10.62 "€12.90
LUBERFINER LAF320 Filtru de aer cu tuburi multiple 8-3/16 inci înălțime | AH6LPP 36DD95 LAF3208.187 "19.75 "10 9 / 16 "€18.86
Filtru de aer LUBERFINER LAFP4 cu tuburi multiple 8-3/16 inci înălțime | AH6MXC 36DL84 LAFP48.187 "5 15 / 16 "5 15 / 16 "€3.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUBERFINER LAF2438 Filtru de aer cu tuburi multiple 8-5/16 inci înălțime
€13.72 /unitate