SOLA/HEVI-DUTY Surse de alimentare DC


Filtru
Cauza Material: Plastic turnat , Adâncime: 3.58 " , Înălțime: 2.95 " , Tensiune de intrare: 85 până la 264 VAC , Evaluare IP: 20 , Montare: DIN Rail , Evaluare NEMA: 1 , Temp. Gamă: -10 grade până la 60 grade C , Putere nominală: 100W , Stil: De comutare , latime: 1.77 "
StilModelHzTensiune de ieșirePreț (ex. TVA)
A
SDP2-12-100T
43 la 6710 la 12 VDC€292.91
B
SDP5-5-100T
47 la 635 la 6 VDC€274.54
A
SDP1-48-100T
47 la 6348 la 56 VDC€279.97
A
SDP3-15-100T
47 la 6312 la 15 VDC€318.24

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?