Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SOLA/HEVI-DUTY SDP3-15-100T Alimentare DC 12-15vdc 4.2-3.4a | AD7LFT 4FB84

SOLA/HEVI-DUTY SDP3-15-100T Sursă de alimentare DC 12-15vdc 4.2-3.4a

În stoc
Articol: AD7LFT Model: SDP3-15-100TCrucea Ref: 4FB84
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
€372.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSursă de alimentare DC
Cauza MaterialPlastic turnat
Adâncime3.58 "
Înălţime2.95 "
Timp de așteptareMai mare de 25 msec
Hz47 la 63
Tensiune de intrare85 până la 264 VAC
IP Rating-ul20
MontareDIN Rail
NEMA Rating-ul1
Temp. De funcționare Gamă-10 grade până la 60 grade C
Amperi de ieșire3.4 la 4.2
Zgomot de ieșireMai puțin de 50mV
Tensiune de ieșire12 la 15 VDC
Rating-ul puterii100W
Indicatorul de stareSemnal verde OK OK
StilDe comutare
Lăţime1.77 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.34
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS8504409510
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelHzTensiune de ieșirePreț
SOLA/HEVI-DUTY SDP2-12-100T Alimentare DC 10-12vdc 3-2.5a 43-67hz | AD7AVE 4DA92 SDP2-12-100T43 la 6710 la 12 VDC€340.32
SOLA/HEVI-DUTY SDP5-5-100T Alimentare DC 5-6vdc 5a 47-63hz | AD7LFR 4FB83 SDP5-5-100T47 la 635 la 6 VDC€282.09
SOLA/HEVI-DUTY SDP1-48-100T Sursă DC 48-56vdc 1a 47-63hz | AD7LFU 4FB85 SDP1-48-100T47 la 6348 la 56 VDC€330.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SDP3-15-100T Sursă de alimentare DC 12-15vdc 4.2-3.4a
€372.57 /unitate