Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUFKIN CN1291SF590 Bandă de măsurare 33 picioare x 1/2 inch dublă sarcină | AE2NVL 4YRR4

LUFKIN CN1291SF590 Bandă de măsurare 33 de picioare x 1/2 inch dublă sarcină

În stoc
Articol: AE2NVL Model: CN1291SF590Crucea Ref: 4YRR4
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
€377.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda de măsurare cu măsurare dublă a uleiului
Acoperire cu lamăGalvanizare cu nichel și crom
Blade ColorChrome cu marcaje negre
Lungimea lamei33ft
Materialul lameiOţel
Lățimea lamei1 / 2 "
Culoarea cazuluiRoșu / Chrome
Cauza MaterialOțel și plastic cu curea de împământare
Tip de cazOperatii Deschise
Tipul absolviriiîn./ft.
gradațiiInci până la 8ths
Tip mânerPlastic pliant
CârligSnap Swivel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8955
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)16
Codul HS9017800000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea lameiCuloarea cazuluiTipul absolviriigradațiiArticolPreț
LUFKIN CN1293SF590N Bandă de măsurare 50 picioare x 1/2 inch, dublă | AE2NVN 4YRR6 CN1293SF590N50ftRoșu / Chromeîn./ft.Inci până la 8thsBanda de măsurare cu măsurare dublă a uleiului€447.32
LUFKIN CN1293SMEF59N Bandă de măsurare 50 picioare x 1/2 inch, dublă | AE2NVQ 4YRT1 CN1293SMEF59N50ftRoșu / Chromein./ft./mm/cmPartea de sus în Ft / In până la optimi, partea de jos MMBanda de măsurare cu măsurare dublă a uleiului€519.42
LUFKIN CN1294SMEF59N Bandă de măsurare 66 picioare x 1/2 inch dublă sarcină | AE2NVT 4YRT3 CN1294SMEF59N66ftRoșu / Chromein./ft./mm/cmPartea de sus în Ft / In până la optimi, partea de jos MMBanda de măsurare cu măsurare dublă a uleiului€630.31
LUFKIN CN1295SF590N Bandă de măsurare 75 picioare x 1/2 inch dublă sarcină | AE2NVV 4YRT5 CN1295SF590N75ftRoșu / Chromeîn./ft.Inci până la 8thsBanda de măsurare cu măsurare dublă a uleiului€587.68
LUFKIN CN1296SF590 Bandă de măsurare 100 picioare x 1/2 inch, dublă sarcină | AE2NVW 4YRT7 CN1296SF590100ftRoșu / Chromeîn./ft.Inci până la 8thsBanda de măsurare cu măsurare dublă a uleiului€716.53
LUFKIN CN1296SMEF59N Bandă de măsurare 100 picioare x 1/2 inch dublă sarcină | AE2NVY 4YRT9 CN1296SMEF59N100ftRoșu / Chromein./ft./mm/cmPartea de sus în Ft / In până la optimi, partea de jos MMBanda de măsurare cu măsurare dublă a uleiului€858.16
LUFKIN C129012SF Bandă de măsurare 18 picioare x 1/2 inch unică | AE2NVZ 4YRU2 C129012SF18ftBlack / Chromeîn./ft.Inci până la 8thsBandă de măsurare a uleiului cu funcție unică€403.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUFKIN CN1291SF590 Bandă de măsurare 33 de picioare x 1/2 inch dublă sarcină
€377.24 /unitate