Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bandă de măsurare LUFKIN W606PD Diametru/Circumferință 6 picioare | AJ2JGV 6C196

LUFKIN W606PD Bandă de măsurare Diametru/Circumferință 6 picioare

În stoc
Articol: AJ2JGV Model: W606PDCrucea Ref: 6C196
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
€45.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRuletă
Prinzătoare de cureaNu
Blade ColorGalben cu negru
Lungimea lamei6ft
Materialul lameiOţel
Lățimea lamei1 / 4 "
Culoarea cazuluiChrome
Cauza MaterialMetal
Tip de cazOperații Închise
Tipul absolviriiîn./ft.
gradațiiInci la 32 de centimetri primul picior, 32 de centimetri după aceea pe o parte, diametrul de centimetri la 100 de centimetri pe cealaltă parte, spațiu liber înainte de zero
Marcaje cu știfturiNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0227
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)1.02
Tara natalaMX

Detalii produs:

Banda de măsurare Crescent Lufkin W606PD este folosită pentru a măsura cu precizie distanțe. Această bandă este potrivită pentru sarcini precum încadrare, lucrări de amenajare și măsurători generale în construcții și prelucrarea lemnului. Marcajele sale precise îl fac un instrument de încredere pentru dulgheri, constructori și antreprenori.

Caracteristici:

  • Are lama din otel si are culoarea galbena, oferind o durabilitate exceptionala si asigurand o vizibilitate ridicata in timpul preciziei in masuratori.
  • Această bandă de măsurare vine cu o carcasă din metal cu culoarea crom, asigurând durabilitate și protecție.
  • Dispune de un tip de rebobinare automată, făcând recuperarea benzii eficientă și fără probleme.

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți această bandă de măsurat Lufkin?

A. Factorii majori includ lungimea lamei, unitățile de măsură, tipul de gradare, materialul lamei și tipul carcasei.

Î. Pot folosi această bandă pentru măsurători metrice și imperiale?

A. Această bandă oferă măsurători în inci și picioare, ceea ce o face ideală pentru unitățile imperiale.

Î. Cum curăț și întrețin această bandă de măsurare pentru o performanță de lungă durată?

A.

  • După fiecare utilizare, ștergeți lama cu o cârpă curată și uscată pentru a îndepărta resturile.
  • Evitați expunerea benzii la umiditate excesivă pentru a preveni rugina.
  • Păstrați banda într-un mediu uscat și curat, departe de condiții extreme.
  • Inspectați în mod regulat pentru a nu deteriora lama, carcasa și piesele mobile.
  • Utilizați banda în intervalul specificat pentru a preveni supraextensia și deteriorarea.
  • Păstrați carcasa închisă atunci când nu este utilizată pentru a proteja componentele interne.

Variante de produs

ProdusModelTipul absolviriiPrinzătoare de cureaBlade ColorgradațiiTip blocareTipul de măsurareMarcaje cu știfturiSfat stilPreț
LUFKIN W606PM Bandă de măsurare cu lamă cu diametru executiv, 6 mm x 2 m | AF4PPH 9EWD1 W606PMcm/ mmNuGalbencm la mm pe o parte, mm pe cealaltă parteNici unulmetricNu-€45.54
LUFKIN PHV1023CMN Bandă de măsurare 10 picioare 13 mm Lățimea lamei | AH9VDU 44ZJ73 PHV1023CMNmmDaGalben1mmApasa butonulmetricNuCârlig cu 2 nituri€22.98
LUFKIN PQR1312N Bandă de măsurare 12 picioare 3/4 inch Lățimea lamei | AH9VDW 44ZJ75 PQR1312Nîn./ft.DaGalben1/16 "la marginea de jos, primul 1" la 12/1 "Apasa butonulSAEDaCârlig cu 3 nituri€28.17
LUFKIN PQR1316N Bandă de măsurare 16 picioare 3/4 inch Lățimea lamei | AH9VDX 44ZJ76 PQR1316Nîn./ft.DaGalben1/16 "la marginea de jos, primul 1" la 12/1 "Apasa butonulSAEDaCârlig cu 3 nituri€31.90
LUFKIN PQR1425 Bandă de măsurare 25 picioare 4 cârlig cu nituri | AH9VDY 44ZJ77 PQR1425în./ft.DaGalben1 / 16 "Apasa butonulSAEDaCârlig cu 4 nituri€42.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUFKIN W606PD Bandă de măsurare Diametru/Circumferință 6 picioare
€45.34 /unitate