Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUFKIN PQR1312N Bandă de măsurare 12 picioare 3/4 inch Lățimea lamei | AH9VDW 44ZJ75

LUFKIN PQR1312N Bandă de măsurare 12 picioare 3/4 inci lățimea lamei

În stoc
Articol: AH9VDW Model: PQR1312NCrucea Ref: 44ZJ75
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
€30.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRuletă
Prinzătoare de cureaDa
Acoperire cu lamăclar
Blade ColorGalben
Lungimea lamei12ft
Materialul lameiOţel
Lățimea lamei3 / 4 "
Culoarea cazuluiBlack / Orange
Cauza MaterialABS cu maner din cauciuc
Tip de cazOperații Închise
Tipul absolviriiîn./ft.
gradații1/16 "la marginea de jos, primul 1" la 12/1 "
Tip blocareApasa butonul
Tipul de măsurareSAE
standoutNu a fost votat
Marcaje cu știfturiDa
Sfat stilCârlig cu 3 nituri

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.279
Înălțimea navei (cm)14.92
Lungimea navei (cm)9.84
Lățimea navei (cm)4.45
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Gruparea produselor cu bandă măsură: Bandă măsuri
    • Tipul de derulare înapoi: automat

Variante de produs

ProdusModelTipul absolviriiPrinzătoare de cureaBlade ColorgradațiiTip blocareTipul de măsurareMarcaje cu știfturiSfat stilPreț
LUFKIN W606PM Bandă de măsurare cu lamă cu diametru executiv, 6 mm x 2 m | AF4PPH 9EWD1 W606PMcm/ mmNuGalbencm la mm pe o parte, mm pe cealaltă parteNici unulmetricNu-€48.22
LUFKIN PHV1023CMN Bandă de măsurare 10 picioare 13 mm Lățimea lamei | AH9VDU 44ZJ73 PHV1023CMNmmDaGalben1mmApasa butonulmetricNuCârlig cu 2 nituri€23.98
LUFKIN PQR1316N Bandă de măsurare 16 picioare 3/4 inch Lățimea lamei | AH9VDX 44ZJ76 PQR1316Nîn./ft.DaGalben1/16 "la marginea de jos, primul 1" la 12/1 "Apasa butonulSAEDaCârlig cu 3 nituri€35.20
LUFKIN PQR1425 Bandă de măsurare 25 picioare 4 cârlig cu nituri | AH9VDY 44ZJ77 PQR1425în./ft.DaGalben1 / 16 "Apasa butonulSAEDaCârlig cu 4 nituri€45.91
Bandă de măsurare LUFKIN W606PD Diametru/Circumferință 6 picioare | AJ2JGV 6C196 W606PDîn./ft.NuGalben cu negruInci la 32 de centimetri primul picior, 32 de centimetri după aceea pe o parte, diametrul de centimetri la 100 de centimetri pe cealaltă parte, spațiu liber înainte de zero--Nu-€44.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUFKIN PQR1312N Bandă de măsurare 12 picioare 3/4 inci lățimea lamei
€30.32 /unitate