Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Conector LUMAPRO 10F185 Accy Live End | AA2EMT

LUMAPRO 10F185 Conector de capăt Accy Live

În stoc
Element: AA2EMT Model: 10F185
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
€1.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector Live End
CuloriAlb
FuncţieAlimentare pentru a începe cursa pe pistă
Înălţime11 / 16 "
Finisajul locuințelorAlb
Material carcasăPC plastic
Lungime4.5 "
Max. Amperi20
Max. Putere2400
TipPistă cu circuit unic
Lăţime1 2 / 5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8536908085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriFuncţieFinisajul locuințelorMax. PutereTipPreț
Conector LUMAPRO 10F181 Accy Live End | AA2EMN 10F181AlbConectorAlb2000Cu baldachin€1.74
Conector LUMAPRO 10F182 Accy Live End | AA2EMP 10F182NegruConectorNegru2000Cu baldachin€4.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 10F185 Conector de capăt Accy Live
€1.05 /unitate