Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Mini bec incandescent LUMAPRO 2EKY4 1152 S8 17.15w 10buc | AB9PRG

LUMAPRO 2EKY4 Mini bec incandescent 1152 S8 17.15 W 10 buc.

În stoc
Element: AB9PRG Model: 2EKY4
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
€12.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Viața medie3 ore
Tip de bazăFlanșă miniaturală cu un singur contact
Curent tras550mA
Lumeni inițiali69
Forma lămpiiB3 1/2
Tip lămpiMiniatură-B
Max. Lungime totală1.25 "
Forma generală a lămpiiB
Aplicație primarăLanternă
Număr comercialPR18
Voltaj7.2
Watts4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8539293060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPreț
Lampa miniaturala LUMAPRO 21U502 Pr18 B3 1/2 7.2v | AB6JUJ 21U502€2.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 2EKY4 Mini bec incandescent 1152 S8 17.15 W 10 buc.
€12.04 /ambalaj