Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampa miniaturala LUMAPRO 2FMB2 1843 0.56w T3 1/4 28v - Pachet De 10 | AB9VLY

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FMB2 1843 0.56w T3 1/4 28v - Pachet de 10

În stoc
Element: AB9VLY Model: 2FMB2
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
€16.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Viața medie3000 ore
Tip de bazăBaionetă miniatură (BA9s)
Curent tras220mA
Lumeni inițiali3
Lampa Dia.0.43 "
Forma lămpiiT3 1/4
Tip lămpiMiniatură-T
Lumina de culoareclar
Max. Lungime totală1.19 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăIndicator
Număr comercial1843
Voltaj28
Watts0.6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8539293060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumăr comercialViața medieTip de bazăWattsCurent trasLumeni inițialiLampa Dia.Max. Lungime totalăPkg. Cant.Preț
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U555 313 ​​T3 1/4 28v | AB6JWN 21U555313500 oreBaionetă miniatură (BA9s)5---1.19 "1€2.94
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U568 400 T3 1/4 28v | AB6JXC 21U5684001000 orePană de sticlă W2.13---1.06 "1€2.37
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U628 1819 T3 1/4 28v | AB6JZM 21U62818192500 oreBaionetă miniatură (BA9s)1---1.19 "1€2.25
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U629 1820 T3 1/4 28v | AB6JZN 21U62918201000 oreBaionetă miniatură (BA9s)3---1.19 "1€2.59
Lampa miniaturala LUMAPRO 21U633 1864 T3 1/4 28v | AB6JZT 21U63318641500 oreBaionetă miniatură (BA9s)5---1.19 "1€2.35
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U635 1873 T3 1/4 28v | AB6JZV 21U63518737000 oreBaionetă miniatură (BA9s)5.6---1.19 "1€3.67
Lampa Miniaturala LUMAPRO 2FMD7 1873 6w T3 1/4 28v - Pachet De 10 | AB9VMV 2FMD718737000 oreBaionetă miniatură (BA9s)620mA380.33 "1.19 "10€17.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FMB2 1843 0.56w T3 1/4 28v - Pachet de 10
€16.72 /ambalaj