Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMK7 51 1.65w G3 1/2 7.5v - Pachet De 10 | AB9VQB

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FMK7 51 1.65w G3 1/2 7.5v - Pachet 10

În stoc
Articol: AB9VQB Model: 2FMK7
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
€10.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Viața medie1000 ore
Tip de bazăBaionetă miniatură (BA9s)
Curent tras220mA
Lumeni inițiali13
Lampa Dia.0.43 "
Forma lămpiiG3 1 / 2
Tip lămpiMiniatură-G
Max. Lungime totală0.94 "
Forma generală a lămpiiG
Aplicație primarăIndicator
Număr comercial51
Voltaj7.5
Watts1.7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8539293060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip de bazăAplicație primarăNumăr comercialPkg. Cant.Preț
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMR8 50 1.7w G3 1/2 7.5v - Pachet De 10 | AB9VRQ 2FMR8Șurub miniatural (E10)Jucărie5010€11.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FMK7 51 1.65w G3 1/2 7.5v - Pachet 10
€10.87 /ambalaj