Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMY3 9006 55w T4 12.8v | AB9VUP

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FMY3 9006 55w T4 12.8v

În stoc
Articol: AB9VUP Model: 2FMY3
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
€11.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului320 ore
Viața medie320 ore
Tip de bazăUnghi drept (P22d)
Diametrul becului.1 / 2 "
Carcasa beculuiSticlă
Curent tras4300mA
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lumeni inițiali12,570
Lampa Dia.0.5 "
Forma lămpiiT4
Tip lămpiMiniatură-T
Lumeni12,570
Max. Lungime totală2.17 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
Număr comercial9006
Voltaj12.8
Watts55

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8539228040
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelMax. Lungime totalăDurata medie de viață a beculuiViața medieAplicație primarăNumăr comercialWattsTip de bazăCurent trasPreț
Lampă miniaturală LUMAPRO 2EKV7 795 50w T4 12.8v | AB9PQQ 2EKV72.5 "200 ore200 oreSemnal de viraj - față sau spate79556Baionetă cu un singur contact (BA15s)3910mA€16.61
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMY2 9005 65w T4 12.8v | AB9VUN 2FMY22.17 "150 ore150 oreScop general900565Unghi drept (P20d)-€12.15
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMY8 9055 55w T4 12.8v | AB9VUT 2FMY82.17 "800 ore800 oreScop general905555Prefocus unghi drept (HB3)-€15.39
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMY9 9140 40w T4 12.8v | AB9VUU 2FMY92.17 "1200 ore1200 oreScop general914043Prefocus unghi drept (HB3)-€14.57
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FNA9 9005 Xs 65w T4 12.8v | AB9VVH 2FNA92.17 "320 ore320 oreScop general9005XS65Plastic axial (PG13)-€16.06
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FNB1 9006 Xs 55w T4 12.8v | AB9VVJ 2FNB12.17 "320 ore320 oreScop general9006XS55Plastic axial (PG13)-€14.68
Lampă miniaturală LUMAPRO 3EHN7 9005ll 65w T4 12.8v | AC8WQD 3EHN73.09 "500 ore500 oreScop general9005LL70Prefocus unghi drept (HB3)5420mA€11.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FMY3 9006 55w T4 12.8v
€11.53 /unitate