Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lumină de lucru LUMAPRO 33HP81 LED 7.7 W negru 23 inci Gât de găscă | AG3FEH

LUMAPRO 33HP81 Task Light LED 7.7w negru 23in cu gât de gâscă

În stoc
Post: AG3FEH Model: 33CP81
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
€168.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumină de sarcină
Lungimea brațului23 "
Unghiul fasciculului60 grade
CuloriNegru
Conductor de cablu18/2
Lungime cablu5ft
Tipul cabluluiSPT-1
Tip lămpiLED-uri
MaterialOțel acoperit
Tip montareSuprafață înșurubabilă
Acoperire generală23 "
IntrerupatorRotary
TransformatorAdaptor DC
TipBrațul de gâscă
Voltaj100 la 240
ImpermeabilNu
Watts7.7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)18.21
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)47.19
Codul HS9405406000

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Metal Gooseneck

Variante de produs

ProdusModelLungimea brațuluiAcoperire generalăPreț
Lumină de lucru LUMAPRO 33HP82 LED 7.7 W Negru 35 inci Gât de gâscă | AG3FEJ 33CP8235 "35 "€177.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 33HP81 Task Light LED 7.7w negru 23in cu gât de gâscă
€168.48 /unitate