Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 3EHL4 0.5w T1 3/4 2.5v - Pachet De 10 | AC8WPT

LUMAPRO Lampă miniaturală 3EHL4 0.5w T1 3/4 2.5v - Pachet de 10

În stoc
Element: AC8WPT Model: 3EHL4

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€20.92 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Viața medie500 ore
Tip de bazăȘurub Midget (E5)
Curent tras20mA
Lumeni inițiali3
Lampa Dia.0.22 "
Forma lămpiiT1 3/4
Tip lămpiMiniatură-T
Lumina de culoareclar
Max. Lungime totală0.72 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
Număr comercial1769
Voltaj2.5
Watts0.5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8539293060
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Lampă miniaturală 3EHL4 0.5w T1 3/4 2.5v - Pachet de 10
€20.92 /ambalaj