Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 4VCW9 C243-1 T6 120v | AD9VJM

LUMAPRO 4VCW9 Lampă miniaturală C243-1 T6 120v

În stoc
Articol: AD9VJM Model: 4VCW9

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€8.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului1000 ore
Viața medie1000 ore
Tip de bazăBaionetă cu dublu contact (BA15d)
Carcasa beculuiSticlă
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lumeni inițiali30
Forma lămpiiT6
Tip lămpiMiniatură-T
Lumeni30
Max. Lungime totală1.66 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăBalize
Număr comercialC243-1
Voltaj120
Watts7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8539228060
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLumeni inițialiLumeniNumăr comercialWattsPreț
Lampă miniaturală LUMAPRO 4VCX5 C248-1 T6 120v 10w | AD9VJT 4VCX55555C248-110€8.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 4VCW9 Lampă miniaturală C243-1 T6 120v
€8.12 /unitate