Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUTRON MS-Z101-LA Lampă de perete cu senzor de gradare de ocupare/loc liber Migdale | AH7MFM 36WH14

LUTRON MS-Z101-LA Lampă de perete cu senzor de gradare de ocupare/loc liber Migdale

În stoc
Articol: AH7MFM Model: MS-Z101-LACrucea Ref: 36WH14
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
€203.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor de ocupare / post vacant
CuloriMigdală ușoară
Acoperire900 sq ft.
Tipul de instalarePerete
Tip senzorInfraroșu pasiv
ÎntârziereReglabil
Intervalul temporizării1, 5, 15, 30 min.
Unghi de vizualizare180 grade
Voltaj120 până la 277 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1452
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)6.1
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Tehnologie XCT pentru detectarea mișcării majore, minore, fine și foarte fină, Detectare inteligentă a luminii ambientale (ALD), Capacitate de comutare cu un singur pol și cu 3 căi, Stil Decora

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
LUTRON MS-Z101-AL Senzor de gradare a gradului de ocupare/vacant perete migdale | AH7MFG 36WH09 MS-Z101-ALMigdală€208.75
LUTRON MS-Z101-BL Senzor de gradare de ocupare/vacant perete negru | AH7MFH 36WH10 MS-Z101-BLNegru€218.93
LUTRON MS-Z101-BR Senzor de gradare de ocupare/vacant perete maro | AH7MFJ 36WH11 MS-Z101-BRMaro€218.93
LUTRON MS-Z101-GR Senzor de gradare de ocupare/vacant perete gri | AH7MFK 36WH12 MS-Z101-GRGri€223.52
LUTRON MS-Z101-IV Senzor de gradare a gradului de ocupare/loc liber Ivory | AH7MFL 36WH13 MS-Z101-IVFildeş€211.93
LUTRON MS-Z101-WH Senzor de gradare de ocupare/loc liber alb de perete | AH7MFN 36WH15 MS-Z101-WHAlb€227.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUTRON MS-Z101-LA Lampă de perete cu senzor de gradare de ocupare/loc liber Migdale
€203.79 /unitate