Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUTRON MS-Z101-V-AL Senzor de luminozitate vacant perete migdale | AH7MFP 36WH16

LUTRON MS-Z101-V-AL Vacancy Dimmer Sensor Wall Almond

În stoc
Element: AH7MFP Model: MS-Z101-V-ALCrucea Ref: 36WH16

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€228.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor de reglaj vacant
CuloriMigdală
Acoperire900 sq ft.
Tipul de instalarePerete
Tip senzorInfraroșu pasiv
ÎntârziereReglabil
Intervalul temporizării1, 5, 15, 30 min.
Unghi de vizualizare180 grade
Voltaj120 până la 277 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)6.1
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Tehnologie XCT pentru detectarea mișcării majore, minore, fine și foarte fină, Detectare inteligentă a luminii ambientale (ALD), Capacitate de comutare cu un singur pol și cu 3 căi, Stil Decora

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
LUTRON MS-Z101-V-BL Senzor dimmer vacant perete negru | AH7MFQ 36WH17 MS-Z101-V-BLNegru€228.96
LUTRON MS-Z101-V-BR Senzor dimmer vacant perete maro | AH7MFR 36WH18 MS-Z101-V-BRMaro€228.96
LUTRON MS-Z101-V-GR Senzor dimmer vacant perete gri | AH7MFT 36WH19 MS-Z101-V-GRGri€228.96
LUTRON MS-Z101-V-IV Senzor de luminozitate vacant Perete Ivory | AH7MFU 36WH20 MS-Z101-V-IVFildeş€228.96
LUTRON MS-Z101-V-LA Lampă de perete cu senzor de luminozitate vacante Almond | AH7MFV 36WH21 MS-Z101-V-LAMigdală ușoară€228.96
Senzor de luminozitate LUTRON MS-Z101-V-WH vacant de perete alb | AH7MFW 36WH22 MS-Z101-V-WHAlb€228.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUTRON MS-Z101-V-AL Vacancy Dimmer Sensor Wall Almond
€228.96 /unitate