HUBBELL Blocuri de distribuție cu un singur pol


Filtru
Amplificatoare: 300 / 400AC / DC , Material conductor: Alamă , Se potrivește: UL1691 , Masculin Feminin: Bărbat-Femeie-Femeie-Femeie-Femeie-Femeie-Femeie , Material: Elastomer termoplastic , Evaluare NEMA: 3R, 4X, 12 , Stil dispozitiv unipolar: Nas conic , Conexiune terminală: Pin unic , Tip: Bloc Dist , Voltaj: 600VAC / 250VDC
StilModelCuloriPreț (ex. TVA)
A
HBL7DBBK
Negru€2,509.92
B
HBL7DBBL
Albastru€2,513.48
C
HBL7DBBN
Maro€2,513.48
D
HBL7DBR
Maro€2,513.48
E
HBL7DBY
Maro€2,513.48
F
HBL7DBGN
Verde€2,435.68
G
HBL7DBO
Portocaliu€2,513.48
H
HBL7DBW
Alb€2,513.48

Blocuri de distribuție cu un singur pol

Blocurile de distribuție Hubbell din seria 16 sunt clasificate NEMA 3R, 4X, 12 și 16 pentru distribuția sigură a puterii a 1 intrare masculin la 6 ieșiri femele. Aceste blocuri au o construcție din elastomer termoplastic și un conductor din alamă pentru curent de 400 A. Aceste blocuri sunt disponibile în culorile maro, verde, negru, albastru, portocaliu și alb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?