Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL HBL7DBBK Bloc de distanță conector unipolar negru | AF7BFH 20TT14

HUBBELL HBL7DBBK Bloc de distanță conector unipolar negru

În stoc
Articol: AF7BFH Model: HBL7DBBKCrucea Ref: 20TT14
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
€2,509.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector unipolar
amperi300 / 400AC / DC
CuloriNegru
Material conductorAlamă
Se potriveșteUL1691
Masculin FemininBărbat-Femeie-Femeie-Femeie-Femeie-Femeie-Femeie
MaterialElastomer termoplastic
NEMA Rating-ul3R, 4X, 12
Stil de dispozitiv cu un singur polNas conic
Terminal de conectarePin unic
TipBloc Dist
Voltaj600VAC / 250VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8536698000

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
Bloc de distribuție conector unipolar HUBBELL HBL7DBBL Albastru | AF7BFJ 20TT15 HBL7DBBLAlbastru€2,513.47
HUBBELL HBL7DBBN Bloc de distribuție conector unipolar maro | AF7BFK 20TT16 HBL7DBBNMaro€2,513.47
HUBBELL HBL7DBGN Bloc de distribuție conector unipolar verde | AF7BFL 20TT17 HBL7DBGNVerde€2,435.68
Bloc de distribuție conector unipolar HUBBELL HBL7DBO Portocaliu | AF7BFM 20TT18 HBL7DBOPortocaliu€2,513.47
Bloc de distribuție conector unipolar HUBBELL HBL7DBR maro | AF7BFN 20TT19 HBL7DBRMaro€2,513.47
Bloc de distribuție conector unipolar HUBBELL HBL7DBW alb | AF7BFP 20TT20 HBL7DBWAlb€2,513.47
Bloc de distribuție conector unipolar HUBBELL HBL7DBY galben | AF7BFQ 20TT21 HBL7DBYMaro€2,513.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL HBL7DBBK Bloc de distanță conector unipolar negru
€2,509.92 /unitate