LW SCIENTIFIC E8C-U8AD-15T3 Centrifugă înclinată pentru masă 8ml - 15ml | AG2QHQ 32EZ33

LW SCIENTIFIC E8C-U8AD-15T3 Centrifugă înclinată pentru masă 8ml - 15ml

În stoc
Articol: AG2QHQ Model: E8C-U8AD-15T3Crucea Ref: 32EZ33

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€982.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentrifuga
Amplificatoare AC6
Rotor unghiularFixed
Capacitate8 ml până la 15 ml
CuloriNegru
ConformitateCE
Diametru11 "
Înălţime9.5 "
SusțineEprubete
MaterialABS
RCF maxim1534 xg
Dimensiunea maximă a eprubetei15mL
Tipul motoruluiMagnet permanent DC
Rating de reducere a zgomotului NRRMai puțin de 65 dB
Gamă500 până la 3500 rot / min
Viteză3500 rpm
Control de vitezaDigital
Temp. Gamă-4 de grade până la 104 de grade
Dimensiunea tubului3 ml până la 15 ml
TipBlat de masă unghiular
Tensiune (AC)100 la 240
Tensiune (DC)12
Lăţime11 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.35
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS8421190000

Variante de produs

ProdusModelControl de vitezaPreț
LW SCIENTIFIC E8C-U8AV-1503 Centrifugă înclinată pentru masă 8ml - 15ml | AG2QHN 32EZ31 E8C-U8AV-1503Variabil€745.48
LW SCIENTIFIC E8C-U8AF-1503 Centrifugă înclinată pentru masă 8ml - 15ml | AG2QHP 32EZ32 E8C-U8AF-1503-€611.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LW SCIENTIFIC E8C-U8AD-15T3 Centrifugă înclinată pentru masă 8ml - 15ml
€982.04 /unitate