Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LYNDEX-NIKKEN B5001-1500-2.00 Suport pentru freza cu coajă cu diametrul de 1.50 inchi Proiect 2 inci | AH8EXN 38NX23

LYNDEX-NIKKEN B5001-1500-2.00 Suport pentru moara cu cochilii cu diametrul de 1.50 inchi Proiect de 2 inci

În stoc
Articol: AH8EXN Model: B5001-1500-2.00Crucea Ref: 38NX23

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€548.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport moara Shell
Diapozitivul corpului.3.799 "
Dia pilot.1.50 "
Lungimea pilotului0.930 "
Proiectare2"
MărimeaBT50
Dimensiune de filet3 / 4-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.68
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)12.7
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.ProiectareMărimeaDimensiune de filetPreț
LYNDEX-NIKKEN 850-032-1.00 Suport pentru freza cu coajă R8 0.50 inchi Diametru 0.57 inci Lungime | AH8EWH 38NV25 850-032-1.001.38 "1"R81 / 4-28€212.90
LYNDEX-NIKKEN 850-048-1.00 Suport pentru freza cu coajă R8 0.75 inchi Diametru 0.69 inci Lungime | AH8EWJ 38NV26 850-048-1.002"1"R83 / 8-24€271.92
LYNDEX-NIKKEN 850-064-1.00 Suport pentru freza cu coajă R8 1 inch Diametru 0.69 inch Lungime | AH8EWK 38NV27 850-064-1.002.38 "1"R81 / 2-20€271.92
LYNDEX-NIKKEN 850-080-1.00 Suport pentru freza cu coajă R8 1.25 inchi Diametru 0.69 inci Lungime | AH8EWL 38NV28 850-080-1.002.88 "1"R85 / 8-18€350.11
LYNDEX-NIKKEN 850-096-1.75 Suport pentru freza cu coajă R8 1.50 inchi Diametru 0.94 inci Lungime | AH8EWM 38NV29 850-096-1.753.5 "1.75 "R83 / 4-16€350.11
LYNDEX-NIKKEN B3001-0500-1.19 Suport pentru freza cu coajă BT30 0.50 Diametru 0.57 inch Lungime | AH8EWN 38NV44 B3001-0500-1.191.378 "1.19 "BT301 / 4-28€263.21
LYNDEX-NIKKEN B3001-0750-1.19 Suport pentru freza cu coajă BT30 0.75 inchi Diametru 0.67 inci Lungime | AH8EWP 38NV45 B3001-0750-1.191.929 "1.19 "BT303 / 8-24€260.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LYNDEX-NIKKEN B5001-1500-2.00 Suport pentru moara cu cochilii cu diametrul de 1.50 inchi Proiect de 2 inci
€548.55 /unitate