Dulap de depozitare LYON DD1120, calibru 14, dimensiune 82 x 48 inch | AE4DBG 5JL45

LYON Dulap de depozitare DD1120, calibru 14, dimensiune 82 x 48 inch

Articol: AE4DBG Model: DD1120Crucea Ref: 5JL45
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,593.24 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap de depozitare
Asamblat/NeasamblatAsamblate
AsamblareSudate
Culoarea dulapuluiGri
Tip de ușăStandard
finalizareaEmail copt
Ecartament14
Sistem de blocare3-punct
MaterialOţel
Numărul de uși2
Numărul sertarelor0
Numărul de rafturi4
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală82 "
Lățimea totală48 "
Capacitatea raftului1450 lb.
Evaluarea puteriiutilitare ușoare și grele
Număr total de sertare0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 211.5
Înălțimea navei (cm)198.12
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăAsamblat/NeasamblatAsamblareCapacitatea raftuluiCuloarea dulapuluiEcartamentNumărul de rafturiAdâncimea totalăPreț
Dulap de depozitare LYON DD1147, calibru 14, dimensiune 64 x 48 inch | AD2AYZ 3MA46 DD114748 "AsamblateSudate1450 lb.Gri14424 "€3,236.42
Dulap de depozitare LYON DD1145, calibru 14, dimensiune 82 x 60 inch | AD2AZA 3MA47 DD114560 "AsamblateSudate1450 lb.Gri14424 "€2,942.44
RFQ
Dulap de depozitare LYON DD1110, calibru 14, dimensiune 46 x 36 inch | AE4DBA 5JL37 DD111036 "AsamblateSudate1450 lb.Gri14421 "€2,047.93
Dulap de depozitare LYON DD1112, calibru 14, dimensiune 64 x 36 inch | AE4DBB 5JL38 DD111236 "AsamblateSudate1450 lb.Gri14421 "€2,210.63
Dulap de depozitare LYON DD1114, asamblat, calibru 14, dimensiune 82 x 36 inch | AE4DBC 5JL39 DD111436 "AsamblateSudate1450 lb.Gri14421 "€2,303.04
RFQ
Dulap de depozitare LYON DD1115, calibru 14, dimensiune 82 x 36 inch | AE4DBD 5JL40 DD111536 "AsamblateSudate1450 lb.Gri14424 "€2,357.81
RFQ
Dulap de depozitare LYON DD1085, asamblat, înălțime 78 inchi, gri | AE4EBP 5JN49 DD108536 "AsamblateAsamblate-Gri16-18 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LYON Dulap de depozitare DD1120, calibru 14, dimensiune 82 x 48 inch
€3,593.24 /unitate