LYON PP5062SU dulap dulap, asamblat, dimensiune 18 x 15 x 78 inch, chit | AD8FRC 4JXF4

LYON PP5062SU Dulap dulap, asamblat, dimensiune 18 x 15 x 78 inch, chit

În stoc
Articol: AD8FRC Model: PP5062SUCrucea Ref: 4JXF4

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€671.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap dulap
Asamblat/NeasamblatAsamblate
CuloriPutty
finalizareaPulbere
Tip mânerîncastrată
Cârlige pe deschidere(3) Un vârf
picioareInclus
Configurare dulap(1) Lat, (1) Deschidere
Tip ușă dulapIubit
MaterialOțel laminat la rece
Adâncimea de deschidere16.875 "
Înălțimea de deschidere70 "
Lățimea de deschidere12.25 "
Adâncimea totală18 "
Inălțime totală78 "
Lățimea totală15 "
NivelulO

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 30.6
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)200.66
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea de deschidereAsamblat/NeasamblatCuloriAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăNivelulCârlige pe deschiderePreț
LYON DD5002SU dulap dulap, asamblat, dimensiune 12 x 12 x 66 inch, gri | AD8FLZ 4JWZ5 DD5002SU9.25 "AsamblateGri12 "66 "12 "O(1) Două cârlige cu tavan și (3) un cârlig cu un cui€554.24
LYON DD50023SU Dulap dulap, asamblat, dimensiune 12 x 36 x 66 inch, gri | AD8FMA 4JWZ6 DD50023SU9.25 "AsamblateGri12 "66 "36 "O(1) Două cârlige cu tavan și (3) un cârlig cu un cui€1,340.41
LYON DD5012SU Dulap dulap, asamblat, dimensiune 15 x 12 x 66 inch, gri | AD8FMB 4JWZ7 DD5012SU9.25 "AsamblateGri15 "66 "12 "O(1) Două cârlige cu tavan și (3) un cârlig cu un cui€545.06
LYON DD50123SU Dulap dulap, asamblat, dimensiune 15 x 36 x 66 inch, gri | AD8FMC 4JWZ8 DD50123SU9.25 "AsamblateGri15 "66 "36 "O(1) Două cârlige cu tavan și (3) un cârlig cu un cui€1,384.22
LYON DD5022SU dulap dulap, asamblat, dimensiune 18 x 12 x 66 inch, gri | AD8FMD 4JWZ9 DD5022SU9.25 "AsamblateGri18 "66 "12 "O(3) Un vârf€605.42
LYON DD50223SU Dulap dulap, asamblat, dimensiune 18 x 36 x 66 inch, gri | AD8FPK 4JXA1 DD50223SU9.25 "AsamblateGri18 "66 "36 "O(3) Un vârf€1,479.73
LYON DD5112SU dulap dulap, asamblat, puncte multiple, dimensiune 10.875 x 9.25 x 70 inchi, gri | AD8FPL 4JXA2 DD5112SU9.25 "AsamblateGri12 "78 "12 "O(1) Două cârlige cu tavan și (3) un cârlig cu un cui€496.28
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LYON PP5062SU Dulap dulap, asamblat, dimensiune 18 x 15 x 78 inch, chit
€671.08 /unitate