A B Bateriile incluse: Nu , Caster Dia.: 8" , Material pentru rotile: Nylon umplut cu sticlă , Lățimea roții: 2" , Culoare: Galben , Adâncimea suportului: 2" , Înălțimea suportului: 5" , Lățimea suportului: 30.38 " , Diametru tambur: 24 " , Dimensiune tambur: 55 gal. , Material cadru: Oţel , Material pentru rotile frontale: Nylon umplut cu sticlă , Lățimea roții frontale: 2" , Înălțime: 39.81 " , Material: Oţel , Număr de rotile: 4 , Număr de rotile pivotante spate cu frână: 2 , Număr de rotile pivotante: 2 , Material pentru rotile din spate: Nylon umplut cu sticlă , Lățimea roții din spate: 2" , Mâner detașabil: Da , latime: 30.62 "