LYON PP5835 Kit de top pentru dulap, dimensiune 18 x 18 inch, chit | AE4FPX 5JV17

LYON PP5835 Kit de vârf pentru dulap, dimensiune 18 x 18 inch, chit

Articol: AE4FPX Model: PP5835Crucea Ref: 5JV17

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit cu 3 cadre lat înclinat
CuloriPutty
Dimensiuni18 lățime, 18 adâncime "
finalizareaPulbere
Adâncimea totală18 "
Lățimea totală54 "
SubcategorieKit cu 3 cadre lat înclinat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.81
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS9403908041
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriDimensiuniAdâncimea totalăLățimea totalăPreț
LYON DD5832 Kit de sus pentru dulap, dimensiune 18 x 12 inch, gri | AE4EMC 5JP28 DD5832Gri12 lățime, 18 adâncime "18 "36 "-
RFQ
LYON PP5830 Kit de top pentru dulap, dimensiune 12 x 12 inch, chit | AE4FPT 5JV11 PP5830Putty12 lățime, 12 adâncime "12 "36 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LYON PP5835 Kit de vârf pentru dulap, dimensiune 18 x 18 inch, chit