LYON UGRHNS5062HSU Dulap dulap antimicrobian, asamblat, dimensiune 18 x 15 x 82 inch | AE4JTH 5LA84

LYON UGRHNS5062HSU Dulap dulap antimicrobian, asamblat, dimensiune 18 x 15 x 82 inch

Element: AE4JTH Model: UGRHNS5062HSUCrucea Ref: 5LA84
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap antimicrobian pentru dulap
Asamblat/NeasamblatAsamblate
CuloriGri
finalizareaPudră acoperită
Tip mânerîncastrată
Cârlige pe deschidere(1) Două cârlige cu tavan și (3) un cârlig cu un cui
Configurare dulap(1) Lat, (1) Deschidere
Tip ușă dulapSolid
MaterialOţel
Adâncimea de deschidere18 "
Înălțimea de deschidere72 "
Lățimea de deschidere15 "
Adâncimea totală18 "
Inălțime totală82 "
Lățimea totală15 "
NivelulO

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 34.16
Înălțimea navei (cm)43.18
Lungimea navei (cm)203.2
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea totalăAsamblat/NeasamblatAdâncimeInălțime totalăLățimea totalăNivelulLăţimeCârlige pe deschiderePreț
LYON UGRHNS5062H Dulap dulap antimicrobian, neasamblat, dimensiune 18 x 15 x 82 inch | AE4JTF 5LA82 UGRHNS5062H18 "Neasamblat-82 "15 "O-(1) Două cârlige cu tavan și (3) un cârlig cu un cui-
RFQ
LYON UGRNS50623H Dulap dulap antimicrobian, neasamblat, dimensiune 18 x 45 x 82 inch | AE4JTG 5LA83 UGRNS50623H18 "Neasamblat-82 "45 "O-(1) Două cârlige cu tavan și (3) un cârlig cu un cui-
RFQ
LYON UGRNS50623HSU Dulap dulap antimicrobian, asamblat, dimensiune 18 x 45 x 82 inch | AE4JTJ 5LA85 UGRNS50623HSU18 "Asamblate-82 "45 "O-(1) Două cârlige cu tavan și (3) un cârlig cu un cui-
RFQ
LYON UGRHNS5092H Dulap dulap antimicrobian, neasamblat, dimensiune 18 x 18 x 82 inch | AE4JTK 5LA86 UGRHNS5092H18 "Neasamblat-82 "18 "O-(3) Cârligele cu un cui și tija de acoperire-
RFQ
LYON UGRNS50923H Dulap dulap antimicrobian, neasamblat, dimensiune 18 x 54 x 82 inch | AE4JTL 5LA87 UGRNS50923H18 "Neasamblat-82 "54 "O-(3) Cârligele cu un cui și tija de acoperire-
RFQ
LYON UGRHNS5092HSU Dulap dulap antimicrobian, asamblat, dimensiune 18 x 18 x 82 inch | AE4JTM 5LA89 UGRHNS5092HSU18 "Asamblate-82 "18 "O-(3) Cârligele cu un cui și tija de acoperire-
RFQ
LYON UGRNS50923HSU Dulap dulap antimicrobian, asamblat, dimensiune 18 x 54 x 82 inch | AE4JTN 5LA91 UGRNS50923HSU18 "Asamblate-82 "54 "O-(3) Cârligele cu un cui și tija de acoperire-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LYON UGRHNS5062HSU Dulap dulap antimicrobian, asamblat, dimensiune 18 x 15 x 82 inch