LYON UGRHNS5092H Dulap dulap antimicrobian, neasamblat, dimensiune 18 x 18 x 82 inch | AE4JTK 5LA86

LYON UGRHNS5092H Dulap dulap antimicrobian, neasamblat, dimensiune 18 x 18 x 82 inch

Articol: AE4JTK Model: UGRHNS5092HCrucea Ref: 5LA86
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap antimicrobian pentru dulap
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
CuloriGri
finalizareaPudră acoperită
Tip mânerîncastrată
Cârlige pe deschidere(3) Cârligele cu un cui și tija de acoperire
Configurare dulap(1) Lat, (1) Deschidere
Tip ușă dulapSolid
MaterialOţel
Adâncimea de deschidere18 "
Înălțimea de deschidere72 "
Lățimea de deschidere18 "
Adâncimea totală18 "
Inălțime totală82 "
Lățimea totală18 "
NivelulO

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 37.42
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)203.2
Lățimea navei (cm)51.05
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea totalăAsamblat/NeasamblatAdâncimeInălțime totalăLățimea totalăNivelulLăţimeCârlige pe deschiderePreț
LYON UGRHNS5062H Dulap dulap antimicrobian, neasamblat, dimensiune 18 x 15 x 82 inch | AE4JTF 5LA82 UGRHNS5062H18 "Neasamblat-82 "15 "O-(1) Două cârlige cu tavan și (3) un cârlig cu un cui-
RFQ
LYON UGRNS50623H Dulap dulap antimicrobian, neasamblat, dimensiune 18 x 45 x 82 inch | AE4JTG 5LA83 UGRNS50623H18 "Neasamblat-82 "45 "O-(1) Două cârlige cu tavan și (3) un cârlig cu un cui-
RFQ
LYON UGRHNS5062HSU Dulap dulap antimicrobian, asamblat, dimensiune 18 x 15 x 82 inch | AE4JTH 5LA84 UGRHNS5062HSU18 "Asamblate-82 "15 "O-(1) Două cârlige cu tavan și (3) un cârlig cu un cui-
RFQ
LYON UGRNS50623HSU Dulap dulap antimicrobian, asamblat, dimensiune 18 x 45 x 82 inch | AE4JTJ 5LA85 UGRNS50623HSU18 "Asamblate-82 "45 "O-(1) Două cârlige cu tavan și (3) un cârlig cu un cui-
RFQ
LYON UGRNS50923H Dulap dulap antimicrobian, neasamblat, dimensiune 18 x 54 x 82 inch | AE4JTL 5LA87 UGRNS50923H18 "Neasamblat-82 "54 "O-(3) Cârligele cu un cui și tija de acoperire-
RFQ
LYON UGRHNS5092HSU Dulap dulap antimicrobian, asamblat, dimensiune 18 x 18 x 82 inch | AE4JTM 5LA89 UGRHNS5092HSU18 "Asamblate-82 "18 "O-(3) Cârligele cu un cui și tija de acoperire-
RFQ
LYON UGRNS50923HSU Dulap dulap antimicrobian, asamblat, dimensiune 18 x 54 x 82 inch | AE4JTN 5LA91 UGRNS50923HSU18 "Asamblate-82 "54 "O-(3) Cârligele cu un cui și tija de acoperire-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LYON UGRHNS5092H Dulap dulap antimicrobian, neasamblat, dimensiune 18 x 18 x 82 inch