Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

M A FORD 2XDCR6562A Jobber Drill Bit, 21/32 Inch Drill Bit Size, 6 1/32 Inch Overall Length | CR9ZRF 42CR46

M A FORD 2XDCR6562A Burghiu Jobber, dimensiune burghiu 21/32 inch, lungime totală 6 1/32 inch

În stoc
Articol: CR9ZRF Model: 2XDCR6562ACrucea Ref: 42CR46

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€810.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.468
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
MA FORD 20416100 Burghiu Jobber, Dimensiunea burghiului #20, Lungime totală de 2 1/4 inci | CR9ZQH 52ZD05 20416100€49.71
MA FORD 20408900 Burghiu Jobber, Dimensiunea burghiului #43, Lungime totală de 2 inchi | CR9ZQJ 52ZD01 20408900€29.84
MA FORD 20405950 Burghiu Jobber, Dimensiunea burghiului #53, Lungime totală de 1 1/2 inch | CR9ZQK 52ZC98 20405950€27.68
MA FORD 30004000 Burghiu Jobber, Dimensiunea burghiului #60, Lungime totală de 1 1/2 inch, Dp foraj maxim de 5/8 inch | CR9ZQL 42CT26 30004000€28.35
MA FORD 30003100 Burghiu Jobber, Dimensiunea burghiului #68, Lungime totală de 1 1/2 inch | CR9ZQM 42CT23 30003100€25.14
MA FORD 30003940 Burghie Jobber, Dimensiune burghie de 1 mm, Lungime totală de 38 mm | CR9ZQN 42CT25 30003940€28.05
MA FORD 2XDSR0590A Burghie Jobber, Dimensiune burghie de 1.50 mm, Lungime totală de 6 7/32 inci | CR9ZQP 42CR64 2XDSR0590A€66.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

M A FORD 2XDCR6562A Burghiu Jobber, dimensiune burghiu 21/32 inch, lungime totală 6 1/32 inch
€810.11 /unitate