Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MK MORSE ZHBAR10-79-1/2 Lamă de ferăstrău cu bandă 7 picioare 9-1/2 inch lungime | AF2WAL 6YFZ7

M. K. MORSE ZHBAR10-7'9-1/2" Lamă de ferăstrău cu bandă 7 picioare 9-1/2 inch lungime

În stoc
Element: AF2WAL Model: ZHBAR10-7'9-1/2"Crucea Ref: 6YFZ7

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€33.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLama de ferăstrău cu bandă
CalitateSpate tare
Lungime7 '9-1 / 2 "
MaterialOtel carbon
Denti pe inch10
Grosime0.025 "
Tip dinteRaker
Lăţime1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)31.5
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS8202200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeDenti pe inchGrosimeTip dinteLăţimePreț
MK MORSE ZHBFR10-10 ZHBFR10-10 '10ft100.032 "Raker3 / 4 "€43.46
MK MORSE ZHBDR10-10 ZHBDR10-10 '10ft100.025 "Raker1 / 2 "€38.51
MK MORSE ZHBDR14-10 ZHBDR14-10 '10ft140.025 "Raker1 / 2 "€38.51
MK MORSE ZHBAR14-100 ZHBAR14-100 '100ft140.025 "Raker1 / 4 "€160.28
MK MORSE ZHBBR14-100 ZHBBR14-100 '100ft140.025 "Raker3 / 8 "€166.96
MK MORSE ZHBDR14-100 ZHBDR14-100 '100ft140.025 "Raker1 / 2 "€170.46
MK MORSE ZHBFR14-100 ZHBFR14-100 '100ft140.025 "Raker3 / 4 "€251.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

M. K. MORSE ZHBAR10-7'9-1/2" Lamă de ferăstrău cu bandă 7 picioare 9-1/2 inch lungime
€33.93 /unitate