Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

M. K. MORSE ZWEFC1014MAT-8 10-1/2 Band Saw Blade 8 Feet 10-1/2 Inch Length | AE2AWY 4WE18

M. K. MORSE ZWEFC1014MAT-8' 10-1/2" Lamă de ferăstrău cu bandă 8 picioare 10-1/2 inch lungime

În stoc
Articol: AE2AWY Model: ZWEFC1014MAT-8' 10-1/2"Crucea Ref: 4WE18
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
€54.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLama de ferăstrău cu bandă
CalitateMatricea II
Lungime8 '10-1 / 2 "
MaterialBimetal
Denti pe inch10/14
Grosime0.035 "
Tip dinteVariabil
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)31.75
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8202200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCalitateLungimePreț
MK MORSE ZWEFC1014MAT-8 ZWEFC1014MAT-8 '5 "Matricea II8 '5 "€58.20
MK MORSE ZWEFC1014M42-8 ZWEFC1014M42-8 '5 "M428 '5 "€63.73
MK MORSE ZWEFC1014M42-8 ZWEFC1014M42-8 '6 "M428 '6 "€57.02
MK MORSE ZWEFC1014M42-8 ZWEFC1014M42-8' 10-1/2"M428 '10-1 / 2 "€59.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

M. K. MORSE ZWEFC1014MAT-8' 10-1/2" Lamă de ferăstrău cu bandă 8 picioare 10-1/2 inch lungime
€54.41 /unitate