APPROVED VENDOR Furtun Ptfe, 2500 Psi


Filtru
Coperta Material: Oţel inoxidabil , Dimensiunea liniuței: 6 , Nota: Farmaceutic , Diametru interior furtun: 5 / 16 " , Diametru exterior furtun: 0.445 " , Max. PSI de operare: 2500 , Min. Raza de indoire: 4" , Factor de securitate: 4:1 , Temp. Gamă: -65 Până la 450 F. , Material tub: Politetrafluoretilenă
StilModelMaterial de montajLungimea furtunuluiPreț (ex. TVA)
A
1PCN6
Alamă36 "€80.18
A
1PCN8
Alamă60 "€110.47
A
1PCN4
Alamă18 "€57.63
A
1PCN3
Alamă12 "€51.42
A
1PCN5
Alamă24 "€65.84
A
1PCN7
Alamă48 "€96.05
A
1PCH3
Oţel inoxidabil18 "€120.03
A
1PCH5
Oţel inoxidabil24 "€127.73
A
1PCJ2
Oţel inoxidabil60 "€173.82
A
1PCH7
Oţel inoxidabil36 "€142.15
A
1PCH1
Oţel inoxidabil12 "€115.27
A
1PCH9
Oţel inoxidabil48 "€158.42

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?