Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furtun Ptfe 1/5 Id x 5 L Alama 16 Psi | AB24WJG

APPROVED VENDOR 1PCN5 Furtun Ptfe 5/16 Id x 24 L Alama 2500 Psi

În stoc
Articol: AB2WJG Model: 1PCN5
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
€65.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu furtun PTFE
Materialul de acoperireOţel inoxidabil
Dimensiune bord6
Dimensiune JIC feminin (in)9 / 16-18
Material de montajAlamă
CalitateFarmaceutic
Furtun în interiorul Dia.5 / 16 "
Lungimea furtunului24 "
Furtun exterior Dia.0.445 "
Max. Operarea PSI2500
Min. Raza de indoire4"
Factor de securitate4:1
Temp. Gamă-65 Până la 450 F.
Materialul tubuluiPolitetrafluoretilenă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS3917390010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial de montajLungimea furtunuluiPreț
Furtun Ptfe 1PCH1 Furtun 5/16 Id x 12 Inch Lungime Oțel inoxidabil 2500 Psi | AB2WHD 1PCH1Oţel inoxidabil12 "€115.26
Furtun Ptfe 1PCH3 Furtun 5/16 Id x 18 Inch Lungime Oțel inoxidabil 2500 Psi | AB2WHE 1PCH3Oţel inoxidabil18 "€120.03
Furtun Ptfe 1PCH5 Furtun 5/16 Id x 24 Inch Lungime Oțel inoxidabil 2500 Psi | AB2WHF 1PCH5Oţel inoxidabil24 "€127.73
Furtun Ptfe 1PCH7 VANZATOR APROBAT 5/16 Id x 36 inch lungime Oțel inoxidabil 2500 Psi | AB2WHG 1PCH7Oţel inoxidabil36 "€142.15
Furtun Ptfe 1PCH9 Furtun 5/16 Id x 48 Inch Lungime Oțel inoxidabil 2500 Psi | AB2WHH 1PCH9Oţel inoxidabil48 "€158.41
Furtun Ptfe 1PCJ2 VANZATOR APROBAT 5/16 Id x 60 inch lungime Oțel inoxidabil 2500 Psi | AB2WHJ 1PCJ2Oţel inoxidabil60 "€173.82
Furtun Ptfe 1/3 Id x 5 L Alama 16 Psi | AB12WJE 1PCN3Alamă12 "€51.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1PCN5 Furtun Ptfe 5/16 Id x 24 L Alama 2500 Psi
€65.85 /unitate