Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MK MORSE ZWEG083C610M42 14 FT 8 IN Lamă de ferăstrău cu bandă M42 14 picioare 8 inch Lungime | AH8EUT 38NJ30

M. K. MORSE ZWEG083C610M42 14 FT 8 IN Pânză de ferăstrău cu bandă M42 14 picioare 8 inci Lungime

În stoc
Articol: AH8EUT Model: ZWEG083C610M42 14 FT 8 INCrucea Ref: 38NJ30

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€131.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLama de ferăstrău cu bandă
Pentru utilizareFerăstraie cu bandă
CalitateM42
Lungime14 '8 "
MaterialBimetal
Aplicație primarăMetal
Denti pe inch6/10
Grosime0.035 "
Tip dinteVariabil
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.125
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)49.02
Lățimea navei (cm)48.51
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeDenti pe inchGrosimeTip dinteLăţimePreț
MK MORSE ZWEG083C46M42PR-14 ZWEG083C46M42PR-14' 3"14 '3 "4/60.035 "Variabil1"€126.19
MK MORSE ZWEG360C34M42PR-15 ZWEG360C34M42PR-15' 0"15ft3/40.042 "Variabil1.25 "€123.83
MK MORSE ZWEN635C23M42PR-21 ZWEN635C23M42PR-21' 6"21 '6 "2/30.05 "Variabil1.5 "€231.70
MK MORSE ZWEFC58M42-10 ZWEFC58M42-10 '0 "10ft5/80.035 "Variabil3 / 4 "€61.50
MK MORSE ZWEFC58M42-11 ZWEFC58M42-11 '6 "11 '6 "5/80.035 "Variabil3 / 4 "€69.15
MK MORSE 4254581560-WWG Lamă de ferăstrău cu bandă 13 picioare Lungime 3/4 inch Lățime | AE2AHM 4WB35 4254581560-WWG13ft5/80.035 "Variabil3 / 4 "€76.68
MK MORSE ZWEG083C58M42-12 ZWEG083C58M42-12' 6"12 '6 "5/80.035 "Variabil1"€90.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

M. K. MORSE ZWEG083C610M42 14 FT 8 IN Pânză de ferăstrău cu bandă M42 14 picioare 8 inci Lungime
€131.08 /unitate