Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Detector fix de gaz MACURCO GD-2A C3H8 CH4 0 la 25 LEL | AH6HQQ 36CF87

MACURCO GD-2A Detector fix de gaz C3H8 CH4 0 până la 25 LEL

În stoc
Element: AH6HQQ Model: GD-2ACrucea Ref: 36CF87
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
€298.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDetector de gaz fix
Tip alarmăVizual
CuloriAlb
ConexiunePrize/Terminale
Adâncime1.625 "
AfişaNu
Tip de gazC3H8, CH4
Înălţime4"
Număr de canale2
Temp. De funcționare Gamă32 de grade până la 120 de grade F (0 de grade până la 48.9 de grade C)
Necesar de energie12 până la 24 VAC / DC
Rezoluţie-
Gama senzorilor0 la 25% LEL
Indicatorul de stareDa
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4536
Înălțimea navei (cm)12.86
Lungimea navei (cm)12.86
Lățimea navei (cm)5.72
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip alarmăConexiuneAdâncimeÎnălţimeArticolNecesar de energieLăţimePreț
Detector fix de gaz MACURCO GD-2B C3H8 CH4 0 la 25 LEL | AH6HQR 36CF88 GD-2BAudibil și vizualSârmă de cablu3.125 "5.125 "Detector de gaz fix12 la 24VAC sau 9 la 32VDC3.12 "€301.87
Detector fix de dioxid de carbon MACURCO CD-6B | CR9ZLU 60JD27 CD-6B----Detector--€755.58
Detector dublu CO/NO12 fix MACURCO CX-2 | CR9ZLV 60JD26 CX-12----Detector--€1,468.50
MACURCO CX-6 Detector dublu fix CO/NO2 | CR9ZLW 60JD25 CX-6----Detector--€1,381.38
Detector de gaz MACURCO GD-12, controler, traductor, C3H8/CH4/H2, 2 canale, 0 până la 50% Gama de senzori LEL | CR9ZLX 45CJ95 GD-12----Detector de gaz--€933.48
Detector de gaz MACURCO CM-12, controler, traductor, CO, 2 canale, 0 până la 200 ppm | CR9ZLY 45CJ94 CM-12----Detector de gaz--€958.56
Detector de gaz MACURCO TX-12-HS, controler, traductor, H2S, 2 canale, 0 până la 50 ppm | CR9ZLZ 45CK01 TX-12-HS----Detector de gaz--€1,214.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MACURCO GD-2A Detector fix de gaz C3H8 CH4 0 până la 25 LEL
€298.16 /unitate