Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MADISON M7000-ULL-NO Comutator de nivel scăzut 1/8 inch Npt Close On Rise Bunan | AC4HWE 2ZY63

MADISON M7000-ULL-NO Comutator de nivel scăzut 1/8 inch Npt Close On Rise Bunan

În stoc
Element: AC4HWE Model: M7000-ULL-NRCrucea Ref: 2ZY63
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
€109.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de lichid cu nivel foarte scăzut
Material corpPBT
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Formular de contactSPST
Legăturile electrice22 ga. Conducte acoperite cu PTFE 24 "
Float Dia.1.88 "
Lungimea plutitorului1.16 "
Materialul plutitorBuna N
Gravitate specifică plutitoare0.44
Înălţime2.25 "
Max. Actual0.28A
Presiune maximă25 psi
Max. Voltaj240
MontareVertical
Temp. De funcționare Gamă221 grade F max.
Lungime totală2.25 "
Lungimea tijei1.63 "
Material tulpinăPBT
Funcția de comutareAproape în creștere
Dimensiunea conexiunii rezervorului1/8 "NPT
Evaluare VA30

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS9032896060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpLegăturile electriceMaterialul plutitorMaterial tulpinăPreț
MADISON M9000-ULL-NO Comutator de nivel scăzut 1/8 inch Npt Close On Rise Kynar | AC4HWB 2ZY57 M9000-ULL-NRKynar22 ga. Conducte acoperite cu PTFE 24 "KynarKynar€109.05
MADISON M4400-ULL-NO Comutator de nivel scăzut 1/8 inch Npt Close On Rise Bunan | AC4HWD 2ZY61 M4400-ULL-NR316 oțel inoxidabil22 ga. Conducte acoperite cu PTFE 24 "Buna N316 SS€109.05
MADISON M4500-ULL-NO Comutator de nivel scăzut 1/8 inch Npt Close On Rise Bunan | AC4HWF 2ZY65 M4500-ULL-NRAlamă22 ga. Conducte acoperite cu PTFE 24 "Buna NAlamă€113.04
MADISON M4400-PBT-ULL-NO Comutator de lichid de nivel scăzut 1/8 inch Npt Pbt aproape în creștere | AC4HWG 2ZY69 M4400-PBT-ULL-NR316 oțel inoxidabil22 ga. Conducte acoperite cu PTFE 24 "PBT316 SS€84.36
MADISON M7000-PBT-ULL-NO Comutator de lichid de nivel scăzut 1/8 inch Npt Pbt aproape în creștere | AC4HWH 2ZY71 M7000-PBT-ULL-NRPBT22 ga. Conducte acoperite cu PTFE 24 "PBTPBT€80.90
MADISON M8000-ULL-NO Comutator lichid de nivel scăzut 1/8 inch Npt Închidere în creștere Pp | AC4HWK 2ZY75 M8000-ULL-NRPolipropilenă22 ga. Conducte de 24 "acoperite cu MTWPolipropilenăPolipropilenă€82.78
MADISON M8020-ULL-NO Comutator lichid de nivel scăzut 1/8 inch Npt Închidere în creștere Pp | AC4HWM 2ZY77 M8020-ULL-NR316 oțel inoxidabil22 ga. Conducte acoperite cu PTFE 24 "Polipropilenă316 SS€92.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MADISON M7000-ULL-NO Comutator de nivel scăzut 1/8 inch Npt Close On Rise Bunan
€109.55 /unitate