Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAG-MATE DT3500 Magnet de salvare 35 lb Capacitate 3.5 inci diametru | AC3PEU 2VCC4

MAG-MATE Magnet de salvare DT3500 35 lb Capacitate 3.5 inci diametru

În stoc
Articol: AC3PEU Model: DT3500Crucea Ref: 2VCC4
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
€46.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMagnet de salvare
Lungime3.5 "
Capacitate de ridicare35 lb.
Dimensiunea suprafeței3/4"H x 3-1/2"L

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5
Înălțimea navei (cm)8.26
Lungimea navei (cm)9.53
Lățimea navei (cm)8.26
Codul HS8505110000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeCapacitate de ridicarePreț
MAG-MATE DT0600 Magnet de salvare 50 lb Capacitate 6 inch lungime | AC3PET 2VCC3 DT06006"50 lb.€76.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAG-MATE Magnet de salvare DT3500 35 lb Capacitate 3.5 inci diametru
€46.75 /unitate