Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAG-MATE WG300R Pământ de sudură magnetică, 2-7/8 x 2-3/4 inch, 150 lbs. | CD2FDU 45EX65

MAG-MATE Pământ de sudură magnetică WG300R, 2-7/8 x 2-3/4 inch, 150 lbs.

În stoc
Articol: CD2FDU Model: WG300RCrucea Ref: 45EX65
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
€176.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTeren de sudare magnetică
amperi300
Înălţime2.75 "
Lungime2.875 "
TipPământ de sudare On / Off

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.783

Detalii produs:

    • Caracteristici: Conexiune cu piuliță și șurub

Variante de produs

ProdusModelamperiÎnălţimeLungimeTipPreț
MAG-MATE WG250 Sol magnetic de sudura 3 1/2 inch D 250 A | AC2RGH 2MJK6 WG2502502.25 "-Primăvară încărcată€91.83
MAG-MATE WG800 Sol magnetic de sudura 3 1/2 inch D 800 A | AC2RGK 2MJK8 WG8008002.25 "-Primăvară încărcată€103.94
MAG-MATE WG200R Pământ de sudură magnetică, 2-7/8 x 2-3/4 inch, 150 lbs. | CD2FDT 45EX64 WG200R2002.752.875 "Pământ de sudare On / Off€168.42
MAG-MATE WG800R Pământ de sudură magnetică, 5 x 4-5/8 inch, 450 lbs. | CD2FDV 45EX66 WG800R8004.6255"Pământ de sudare On / Off€513.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAG-MATE Pământ de sudură magnetică WG300R, 2-7/8 x 2-3/4 inch, 150 lbs.
€176.56 /unitate