Camion de mână convertibil MAGLINER GMK16UA4 1000 lb. 51 x 23 | AE7JUB 5YN93

MAGLINER GMK16UA4 Camion de mână convertibil 1000 lb. 51 x 23

În stoc
Articol: AE7JUB Model: GMK16UA4Crucea Ref: 5YN93

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€658.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de mână convertibil
Caster Dia.5"
Material de rotirepoliuretan
Tip rotorPivotant
Lățimea rotorului1.25 "
CuloriSilver
finalizareaPulbere
Adâncime pliată20 "
Înălțimea pliată61 "
Lățime pliată23 "
Tip mânerDual Grip
Capac de încărcare orizontală.1000 lb.
MaterialAluminiu
Adâncimea plăcii nasului7-1/2 "
Lățimea plăcii nasului18 "
Adâncimea totală21 "
Inălțime totală51 "
Lungime totală47.5 "
Lățimea totală21 "
Dimensiunea platformei38 x 12 "
Rulmenți cu roțiPremium Sigilat
Diametrul roților10 "
Materialul roțiiOţel
Tip roatăPneumatic
Lățimea roții3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.8
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)153.67
Lățimea navei (cm)44.7
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Capac de încărcare verticală. (500 lb.)

Variante de produs

ProdusModelTip mânerArticolInălțime totalăLungime totalăDimensiunea platformeiPreț
Camion de mână convertibil MAGLINER GMK81UA4 1000 lb. 61 x 23 | AE7JUC 5YN94 GMK81UA4Buclă continuăCamion de mână convertibil61 "55.75 "51 x 12 "€809.19
Camion de mână convertibil MAGLINER TPAUA4 750 lb. 51 x 21 | AE7JYX 5YP03 TPAUA4Buclă continuăCamion de mână convertibil51 "50 "12 x 50 "€1,132.54
Camion de mână convertibil MAGLINER GMK81UAE | CT2BCW 69ZL63 GMK81UAE-Camion de mână convertibil---€720.63
Camion de mână convertibil MAGLINER GMK16UAE, 18 inch X 7 1/2 inch, 38 inch X 12 inch X 10 1/2 inch | CT2BCX 59UY86 GMK16UAE-Camion de mână convertibil---€708.77
Camion de mână convertibil MAGLINER GMK16UAB, 18 inch X 7 1/2 inch, 38 inch X 12 inch X 10 1/2 inch | CT2BCY 59UY85 GMK16UAB-Camion de mână convertibil---€560.12
Camion de mână convertibil MAGLINER GMK16UAC, 18 inch X 7 1/2 inch, 38 inch X 12 inch X 10 1/2 inch | CT2BCZ 60MK61 GMK16UAC-Camion de mână convertibil---€683.41
Camion de mână convertibil MAGLINER GMK16UA3, 18 inch X 7 1/2 inch, 38 inch X 12 inch X 10 1/2 inch, cauciuc | CT2BDA 60MK60 GMK16UA3-Camion de mână convertibil---€623.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAGLINER GMK16UA4 Camion de mână convertibil 1000 lb. 51 x 23
€658.48 /unitate