MAGLINER HRK15AUAE2A Camion manual 51-7/8 inch H x 21 inch Lățime x 18-1/2 inch Adâncime | AG2NTC 31XC07

MAGLINER HRK15AUAE2A Stivuitor manual 51-7/8 inch H x 21 inch lățime x 18-1/2 inch adâncime

În stoc
Articol: AG2NTC Model: HRK15AUAE2ACrucea Ref: 31XC07

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€979.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de mână cu autostabilizare
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
CuloriSilver
finalizareaAluminiu
Tip mânerBuclă verticală
Capacitate de încărcare500 lb.
MaterialAluminiu
Adâncimea plăcii nasului7-1/2 "
Lățimea plăcii nasului18 "
Adâncimea totală18.5 "
Inălțime totală51.875 "
Lățimea totală21 "
Rulmenți cu roțiPremium Sigilat
Diametrul roților10 "
Tip roatăpoliuretan
Lățimea roții3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.5005
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS8716805010

Variante de produs

ProdusModelTip mânerInălțime totalăTip roatăPreț
MAGLINER HRK119UA42A Camion manual 48 inch H x 21 inch Lățime x 18-1/2 inch Adâncime | AG2NTD 31XC08 HRK119UA42AFlux de cadru continuu înapoi48 "Pneumatic€924.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAGLINER HRK15AUAE2A Stivuitor manual 51-7/8 inch H x 21 inch lățime x 18-1/2 inch adâncime
€979.75 /unitate