Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAGLITE SG2LRA6K Flashlight Led Matte Black 320 L Cr123a | AC7AUN 36Y713

MAGLITE SG2LRA6K Flashlight Led Matte Black 320 L Cr123a

În stoc
Element: AC7AUN Model: SG2LRA6KCrucea Ref: 36Y713
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
€188.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanternă de mână
baterii incluseDa
Timp de ardere a bateriei4 ore
Dimensiune baterieCR123A
Baterie TipLitiu-Ion
Distanța fasciculului193m
Culoare carcasăNegru mat
Diapozitivul corpului.1.05 "
Material corpAluminiu
Diametru11 / 16 "
Grad de lanternăTactic
ConcentraFixed
Rezistența la impactNespecificat
Tip lămpiLED-uri
Lungime5.187 "
Material LensPolicarbonat
Ieșire ușoară320 lm
Moduri de ieșire a luminiiSingur
Lumeni320
Gama de lumeni250 la 449
Putere maximă de lumeni320
Numărul de baterii2
Intensitatea fasciculului de vârf9267cd
Timp de rulare la setare înaltă4 ore
Siguranță evaluatăNu este evaluat de siguranță
Tipul comutatoruluiButon de apăsare cu capac
Evaluarea penetrării apeiNespecificat
Greutate cu baterii0.325 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8513102000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPuterea lumânăriibaterii incluseTimp de ardere a baterieiDiametruRating de scădereGrad de lanternăConcentraRezistența la impactPreț
MAGLITE SP2P01HK Lanterna Led Negru 226 L Aa | AA8PBG 19G663 SP2P01HK4880Da2.5 ore1"-IndustrialFixedNespecificat€89.30
MAGLITE SP+P01HK Lanterna Led Negru 245 L Aa | AA8PBH 19G664 SP + P01HK5600Da2.5/25 ore.1"-IndustrialFixedNespecificat€101.62
MAGLITE XL200-S3016K Lanterna LED Negru 172 L Aaa | AA8PBJ 19G665 XL200-S3016K4737Da2.5/218 ore.1"1mIndustrialReglabilNespecificat€136.61
MAGLITE SP2P09HK Lanterna portabila LED | AB4XVC 20HL30 SP2P09HK226Da2 ore. 30 minute.23 / 32 "-IndustrialReglabil1m€84.39
MAGLITE SP2P10HK Lanterna portabila LED | AB4XVD 20HL31 SP2P10HK226Da2 ore. 30 minute.23 / 32 "-IndustrialReglabil1m€88.90
Lanterna portabila cu LED MAGLITE SP2P11HK | AB4XVE 20HL32 SP2P11HK226Da2 ore. 30 minute.23 / 32 "-IndustrialReglabil1m€88.20
MAGLITE SJ3A016 Lanterna Led Negru 37 L Aaa | AC7AUD 36Y702 SJ3A016-Da1.5 ore1 / 2 "-IndustrialFixedNespecificat€54.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAGLITE SG2LRA6K Flashlight Led Matte Black 320 L Cr123a
€188.58 /unitate