Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U28100.021.0075 Șurub metalic hexagonal #12 3/4 inch lungime, 100PK | AB2JCR 1MB84

APPROVED VENDOR U28100.021.0075 Șurub metalic hexagonal #12 3/4 inch lungime, 100 buc.

În stoc
Element: AB2JCR Model: U28100.021.0075Ref încrucișat: 1MB84 / 155U30
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
€5.48 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru tablă
Tipul de unitateSlotat / Hex
Dimensiunea șoferului5 / 16 "
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului0.312-0.305 "
Cap Dia.0.432-0.398 "
Inaltimea capului0.155 - 0.139 "
Tip capȘaibă hexagonală
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Mărimea# 12-14
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3452
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318141030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipul de unitateDimensiunea șoferuluifinalizareaUnghiul capuluiCap Dia.Inaltimea capuluiArticolLungimePreț
VANZATOR APROBAT 696467-PG Șaibă hexagonală cu șurub metalic #8 Lungime de 2 inchi - Pachet De 100 | AB2JCD 1MB69 696467-PGSlotat / Hex1 / 4 "Placat cu zinc-0.348 "0.11 "Șurub pentru tablă2"€30.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U28100.021.0075 Șurub metalic hexagonal #12 3/4 inch lungime, 100 buc.
€5.48 /ambalaj