Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAGLITE SJ3A116 Lanterna Led Albastru 37 L Aaa | AC7AUF 36Y704

MAGLITE SJ3A116 Lanterna Led Albastru 37 L Aaa

În stoc
Element: AC7AUF Model: SJ3A116Crucea Ref: 36Y704
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
€49.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanternă de mână
baterii incluseDa
Timp de ardere a bateriei1.5 ore
Dimensiune baterieAAA
Baterie TipAlcalin
Distanța fasciculului55m
Culoare carcasăAlbastru
Diapozitivul corpului.0.500 "
Material corpAluminiu
Diametru1 / 2 "
Grad de lanternăIndustrial
ConcentraFixed
Rezistența la impactNespecificat
Tip lămpiLED-uri
Lungime3.187 "
Material LensPolicarbonat
Ieșire ușoară37 lm
Moduri de ieșire a luminiiSingur
Lumeni37
Gama de lumeni0 la 49
Putere maximă de lumeni37
Numărul de baterii1
Intensitatea fasciculului de vârf97cd
Timp de rulare la setare înaltă1.5 ore
Siguranță evaluatăNu este evaluat de siguranță
Tipul comutatoruluiRăsuciți capul
Evaluarea penetrării apeiNespecificat
Greutate cu baterii0.5 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8513102000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPuterea lumânăriibaterii incluseTimp de ardere a baterieiDiametruRating de scădereGrad de lanternăConcentraRezistența la impactPreț
MAGLITE SP2P01HK Lanterna Led Negru 226 L Aa | AA8PBG 19G663 SP2P01HK4880Da2.5 ore1"-IndustrialFixedNespecificat€89.30
MAGLITE SP+P01HK Lanterna Led Negru 245 L Aa | AA8PBH 19G664 SP + P01HK5600Da2.5/25 ore.1"-IndustrialFixedNespecificat€101.62
MAGLITE XL200-S3016K Lanterna LED Negru 172 L Aaa | AA8PBJ 19G665 XL200-S3016K4737Da2.5/218 ore.1"1mIndustrialReglabilNespecificat€136.61
MAGLITE SP2P09HK Lanterna portabila LED | AB4XVC 20HL30 SP2P09HK226Da2 ore. 30 minute.23 / 32 "-IndustrialReglabil1m€84.39
MAGLITE SP2P10HK Lanterna portabila LED | AB4XVD 20HL31 SP2P10HK226Da2 ore. 30 minute.23 / 32 "-IndustrialReglabil1m€88.90
Lanterna portabila cu LED MAGLITE SP2P11HK | AB4XVE 20HL32 SP2P11HK226Da2 ore. 30 minute.23 / 32 "-IndustrialReglabil1m€88.20
MAGLITE SJ3A016 Lanterna Led Negru 37 L Aaa | AC7AUD 36Y702 SJ3A016-Da1.5 ore1 / 2 "-IndustrialFixedNespecificat€54.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAGLITE SJ3A116 Lanterna Led Albastru 37 L Aaa
€49.45 /unitate