Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAGLITE TRM1RA4K Lampă de lucru reîncărcabilă Led Coroana Ramă | AG4KFM 34AW50

MAGLITE TRM1RA4K Lampă de lucru reîncărcabilă Led Coroană

În stoc
Articol: AG4KFM Model: TRM1RA4KCrucea Ref: 34AW50
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
€270.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumina de lucru reîncărcabilă
baterii incluseDa
Timp de ardere a bateriei2.5/4.25 ore.
Înlocuirea pachetului de bateriiNu
Dimensiune baterieLifeP04
Baterie TipLitium
Distanța fasciculului181m
Culoare carcasăNegru
Diapozitivul corpului.1.05 "
Material corpAluminiu
Puterea lumânării8171
Timpul de încărcare2.5 ore
Tipul cabluluiUSB
Diametru1 1 / 16 "
Rating de scădere2m
Grad de lanternăTactic
ConcentraReglabil
Rezistența la impact2m
Durata de viață a lămpii50,000 ore
Tip lămpiLED-uri
Lungime5 13 / 64 "
Material LensPolicarbonat
Ieșire ușoară533 lm
Moduri de ieșire a luminiiMoment, înalt, scăzut, stroboscopic
Lumeni533
Gama de lumeni450 la 750
Putere maximă de lumeni543
Numărul de baterii1
Intensitatea fasciculului de vârf8171cd
Lămpi de înlocuireNu
Timp de rulare la setare înaltă2.5 ore
Siguranță evaluatăNu este evaluat de siguranță
Evaluarea siguranțeiNespecificat
Tipul comutatoruluiButon de apăsare cu capac
Evaluarea penetrării apeiIPX4
Greutate cu baterii0.3 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8513100000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAGLITE TRM1RA4K Lampă de lucru reîncărcabilă Led Coroană
€270.71 /unitate