DWYER INSTRUMENTS Seria DPGA și manometru digital DPGW


Filtru
Precizie: -/+ 1% , Certificat de calibrare: Nu , Culoarea carcasei: Roșu , Locația conexiunii: De jos , Dimensiunea conexiunii: 1 / 4 " , Tipul conexiunii: NPT , Dimensiune cadran: 2.62 "x 1.52" , Tip de afișare: LCD , Nota: Gradul 316L , Material carcasă: ABS , Temp. Gamă: 30 de grade. la 120 de grade. F , Cu sprijinul: Baterie de 9V , Materiale umede: Oțel inoxidabil, silicon
StilModelDomeniul de presiuneRezoluţiePreț (ex. TVA)
A
DPGA-05
0 la 15 psi0.01 psi€212.59
A
DPGA-06
0 la 30 psi0.01 psi€212.59
A
DPGA-07
0 la 50 psi0.02 psi€212.59
A
DPGA-08
0 la 100 psi0.1 psi€212.59
A
DPGA-10
0 la 300 psi0.1 psi€212.59
A
DPGA-11
0 la 500 psi0.2 psi€212.59
A
DPGA-00
30 "Hg la 0 psi0.01 psi€212.59

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?