Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS DPGA-06 Manometru digital de presiune, precizie de 1%, 30 PSI | AD4CPX 41D944

DWYER INSTRUMENTS Manometru digital DPGA-06, precizie de 1%, 30 PSI

În stoc
Element: AD4CPX Model: DPGA-06Crucea Ref: 41D944
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
€212.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru digital
Acuratete-/+ 1%
Oprire automată20 min.
Certificat de calibrareNu
Culoarea cazuluiRoșu
Locația conexiuniiDe jos
Dimensiunea conexiunii1 / 4 "
Tip conexiuneNPT
Dimensiunea cadranului2.62 "x 1.52"
Afișaj TipLCD
CalitateGradul 316L
Material carcasăABS
Memorare stocareNu
Temp. De funcționare Gamă30 de grade. la 120 de grade. F
Cu sprijinulBaterie de 9V
Domeniul de presiune0 la 30 psi
Rezoluţie0.01 psi
Materiale umedeOțel inoxidabil, silicon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS9026204000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDomeniul de presiuneRezoluţiePreț
DWYER INSTRUMENTS DPGA-00 Manometru digital de presiune, precizie de 1%, 30 inch Hg | AD4CPV 41D942 DPGA-0030 "Hg la 0 psi0.01 psi€212.58
DWYER INSTRUMENTS DPGA-05 Manometru digital de presiune, precizie de 1%, 15 PSI | AD4CPW 41D943 DPGA-050 la 15 psi0.01 psi€212.58
DWYER INSTRUMENTS DPGA-07 Manometru digital de presiune, precizie de 1%, 50 PSI | AD4CPY 41D945 DPGA-070 la 50 psi0.02 psi€212.58
DWYER INSTRUMENTS DPGA-08 Manometru digital de presiune, precizie de 1%, 100 PSI | AD4CPZ 41D946 DPGA-080 la 100 psi0.1 psi€212.58
Manometru digital DWYER INSTRUMENTS DPGA-10, precizie de 1%, 300 PSI | AD4CQA 41D947 DPGA-100 la 300 psi0.1 psi€212.58
DWYER INSTRUMENTS DPGA-11 Manometru digital de presiune, precizie de 1%, 500 PSI | AD4CQB 41D948 DPGA-110 la 500 psi0.2 psi€212.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Manometru digital DPGA-06, precizie de 1%, 30 PSI
€212.58 /unitate