DESTACO Cleme de fixare orizontale din seria 237


Filtru
Lungimea bazei: 2.24 " , Lățimea bazei: 2.28 " , Deschiderea barei de prindere: 93 grade , Diametru: 0.350 " , Deschiderea mânerului: 59 grade , ax: Perne plate neopren , Dimensiune de filet: M10 , Tip: Țineți apăsat mânerul orizontal
StilModelmaterialcapacitate de deținerecomutare blocare plusBaza de montareLungimea brațului de prindereÎnălțime sub brațul de prindereStil braț de clemăMânerPreț (ex. TVA)
A
237-USS
Oţel inoxidabil750 lbs.NuFlanșă4"1.67 "U-BarsOrizontal€200.07
B
237-U
Oţel750 lbs.NuFlanșă4"1.67 "U-BarsOrizontal€61.72

Cleme de fixare orizontale din seria 237

Clemele de prindere orizontale din seria Destaco 237 au un design cu profil redus, cu un spațiu mare pentru mâner în poziție deschisă. Ele sunt utilizate în sudarea, verificarea fixării și asamblarea diverselor unelte și echipamente. Clema din seria Destaco 237 este disponibilă în diferite înălțimi și lungimi totale.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?