Cleme orizontale sunt ideale pentru a împinge brațul de prindere și axul atașat împotriva pieselor de prelucrat pentru o prindere sigură prin mișcarea mânerului care este poziționat paralel cu baza în poziția blocată. Aceste cleme orizontale sunt utilizate pentru operațiuni care necesită prindere/detașare repetată a piesei de prelucrat pe toată durata operației. Seria Destaco 237 Clemele de prindere orizontale au o bară de strângere în formă de U pentru a permite reglarea diferitelor ansambluri de arbore pentru a menține piesele de prelucrat staționare și pentru a preveni slăbirea sau alunecarea acestora pe parcursul operațiunii. Clema orizontală Destaco 237-U este utilizată pentru a ține piesele de prelucrat pe suprafețe plane în timpul verificării dispozitivelor, prelucrarea lemnului, asamblare și operațiuni de închidere. Această clemă manuală are o construcție din oțel pentru rezistență structurală și minimizarea daunelor / uzurii din cauza condițiilor abrazive. Are un design cu profil redus, cu spațiu mai mare pentru mâner pentru a reduce spațiul necesar pentru instalarea și utilizarea clemei, permițând astfel operarea ușoară în spații restrânse. Această clemă este oferită și într-o variantă având construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune.Raptor Supplies oferă, de asemenea, o clemă similară cu capacitate de reținere de 1000 lb.
Utilizari:
- Această clemă orizontală Destaco 237-U este utilizată pentru prelucrarea lemnului, verificarea dispozitivelor de fixare, operațiuni de sudare și asamblare în industria auto, bunurilor de larg consum, aerospațială și alimentară și ambalaj. De asemenea, poate fi folosit pentru închiderea diferitelor dispozitive precum tamburi, capace, capace și uși de acces și camere.
Caracteristici:
- Clema orizontală Destaco 237-U are o construcție din oțel pentru rezistență, durabilitate și prevenirea îndoirii / ruperii la sarcini grele.
- Are un mâner ușor de ținut, care minimizează oboseala utilizatorului în timpul utilizării prelungite.
- Această clemă are un design cu profil redus și un spațiu mare pentru mâner în poziție deschisă pentru a minimiza necesarul de spațiu.
- Are un stil de montare pe bază de flanșă, oferind o capacitate maximă de reținere de 750 lb.
- Această clemă asigură o deschidere a barei de clemă de 93 de grade prin mișcarea mânerului cu până la 59 de grade.
- Este echipat cu o bară în U pentru atașarea ansamblurilor de ax pentru a ține în siguranță piesele de prelucrat.
- Această clemă are o înălțime de 1.67 inchi și lungimea brațului de clemă de 4 inci.
- Această clemă este furnizată cu un ax din neopren lipit cu vârf plat pentru o prindere fermă și reglabilă, reducând în același timp urmele de prindere pe suprafețele finisate.
Accesorii compatibile:
- Destaco oferă piese de schimb și accesorii, cum ar fi șaiba cu flanșă (235106) pentru reglarea flexibilă și sigură a axului în clemă.
- Subliniez 240208-M Axul din neopren lipit cu vârf plat poate fi furnizat pentru a înlocui axul uzat sau defect al clemei manuale Destaco 237-U.
- Raptor Supplies poate livra, de asemenea, set de braț transversal Destaco 210440-Q pentru atașarea a două arbore la bara de prindere.
Standarde și aprobări:
- Clema orizontală Destaco 237-U este proiectată în conformitate cu standardele industriale ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru siguranța utilizatorilor, sănătatea mediului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Clema de prindere Destaco 237-U este fixată în siguranță pe suprafețele plane sau pe piesele de prelucrat folosind două perechi de găuri filetate pe baza cu flanșă.
- Această clemă poate fi pur și simplu deșurubată folosind o șurubelniță atunci când este necesară îndepărtarea clemei.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă manuală Destaco 237-U sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Destaco oferă cleme similare în construcția din oțel inoxidabil (Destaco 237-USS) pentru a rezista la coroziune și a opera în mediul exterior.
Î. Cum funcționează o clemă de fixare orizontală?
A. Clemele de prindere orizontale sunt acționate manual pentru a împinge ansamblurile bară de prindere și arbore folosind mânere care sunt paralele cu baza de montare pentru a preveni mișcarea pieselor de prelucrat la mijlocul funcționării, asigurând astfel o prindere sigură.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența dintre o clemă verticală și orizontală constă în poziționarea de blocare a mânerului clemei. Un mâner vertical de clemă este orientat vertical sau perpendicular pe bază atunci când este în poziție blocat, în timp ce clema orizontală este orientată orizontal sau paralel cu baza.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere indică capacitatea ideală (măsurată în timpul procesului de fabricare a clemei) a clemei de a ține apăsat echipamentul, piesa de prelucrat sau tabla de pe linia de asamblare sau în timpul altor aplicații industriale.
Î. Ce grăsime se recomandă să fie folosită cu clemele Destaco în timpul întreținerii?
A. Unsorile de cuplare precum Mobil XTC sunt recomandate pentru utilizare în timpul reconstrucției sau întreținerii clemelor manuale Destaco.
Î. Culoarea roșie a mânerului înseamnă ceva pe clemele Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie avertizează operatorul cu privire la locația mânerului de funcționare și când ar trebui să îl apuce.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele Destaco din oțel carbon sunt placate cu zinc pentru a rezista și pentru a minimiza uzura din cauza mediilor industriale dure. Destaco furnizează, de asemenea, cleme din oțel inoxidabil pentru aplicații care necesită prindere în condiții de exterior.