Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51320.019.0300 Machine Screw Oval 10-24 X 3 L, 50PK | AB9CKQ 2BE57

APPROVED VENDOR U51320.019.0300 Șurub mecanic oval 10-24 X 3 L, 50 buc

În stoc
Element: AB9CKQ Model: U51320.019.0300Ref. cruce: 2BE57 / 127A85
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
€21.49 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.385 "
Inaltimea capului0.176 "
Tip capOval
Lungime3"
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4118
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51320.019.0300 Șurub mecanic oval 10-24 X 3 L, 50 buc
€21.49 /ambalaj